Schneider - DIN sín 35x15, 291-es dobozhoz SX010066 - NSYAMRD293515TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 264 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480166297
Sonepar cikkszám
SX010066
Gyártói cikkszám
NSYAMRD293515TB
Gyártói típuskód
NSYAMRD293515TB
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
264 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
15 mm
Furatok középtávolsága:
255 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - DIN sín 35x15, 291-es dobozhoz