Schneider - DIN sín 35x7,5, 116-os dobozhoz SX010052 - NSYAMRD11357TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 97 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
30 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480166228
Sonepar cikkszám
SX010052
Gyártói cikkszám
NSYAMRD11357TB
Gyártói típuskód
NSYAMRD11357TB
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
97 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
35 mm
Furatok középtávolsága:
87 mm
Anyagvastagság:
1 mm
DIN sín 35x7,5, 116-os dobozhoz