Nem visszaküldhető

Schneider - Din sín 35x7,5 150mm SX010053 - NSYAMRD15357SB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Din sín 35x7,5 150mm SX010053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 135 mm

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480520693

Sonepar cikkszám

SX010053

Gyártói cikkszám

NSYAMRD15357SB

Gyártói típuskód

NSYAMRD15357SB

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

135 mm

Felület:

egyéb

Magasság:

7.5 mm

Furatok középtávolsága:

114 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Din sín 35x7,5 150mm