Schneider - DIN sín 35x7,5, 164-es dobozhoz SX010055 - NSYAMRD16357TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 140 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480166235
Sonepar cikkszám
SX010055
Gyártói cikkszám
NSYAMRD16357TB
Gyártói típuskód
NSYAMRD16357TB
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
140 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
35 mm
Furatok középtávolsága:
130 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - DIN sín 35x7,5, 164-es dobozhoz