Nem visszaküldhető

Schneider - Din sín 35x7,5 200mm SX010058 - NSYAMRD20357SB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Din sín 35x7,5 200mm SX010058

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 185 mm

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480520709

Sonepar cikkszám

SX010058

Gyártói cikkszám

NSYAMRD20357SB

Gyártói típuskód

NSYAMRD20357SB

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

185 mm

Felület:

egyéb

Magasság:

7.5 mm

Furatok középtávolsága:

164 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Din sín 35x7,5 200mm