Nem visszaküldhető

Schneider - Din sín 35x7,5 400mm SX010075 - NSYAMRD40357SB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Din sín 35x7,5 400mm SX010075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 385 mm

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480520723

Sonepar cikkszám

SX010075

Gyártói cikkszám

NSYAMRD40357SB

Gyártói típuskód

NSYAMRD40357SB

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

385 mm

Felület:

egyéb

Magasság:

7.5 mm

Furatok középtávolsága:

364 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Din sín 35x7,5 400mm