Nem visszaküldhető

Schneider - Din sín 35x7,5 500mm SX010078 - NSYAMRD50357SB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Din sín 35x7,5 500mm SX010078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 485 mm

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480520730

Sonepar cikkszám

SX010078

Gyártói cikkszám

NSYAMRD50357SB

Gyártói típuskód

NSYAMRD50357SB

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

485 mm

Felület:

egyéb

Magasság:

7.5 mm

Furatok középtávolsága:

464 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Din sín 35x7,5 500mm