Nem visszaküldhető

Schneider - Din sín 35x7,5 600mm SX010080 - NSYAMRD60357SB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Din sín 35x7,5 600mm SX010080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 585 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480520747

Sonepar cikkszám

SX010080

Gyártói cikkszám

NSYAMRD60357SB

Gyártói típuskód

NSYAMRD60357SB

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

585 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

7.5 mm

Furatok középtávolsága:

564 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Din sín 35x7,5 600mm