Schneider - DIN sín 7,5x35 2m, perf. SX011964 - NSYSDR200BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480184338
Sonepar cikkszám
SX011964
Gyártói cikkszám
NSYSDR200BD
Gyártói típuskód
NSYSDR200BD
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
7.2 mm
Furatok középtávolsága:
19.7 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024