Schneider - DIN sín emelő Compact NSXm-hez, 12 db SX066817 - LVS04225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 12 mm
Magasság - 24 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 49 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481885036
Sonepar cikkszám
SX066817
Gyártói cikkszám
LVS04225
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04225
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
12 mm
Magasság:
24 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
49 mm
Szín:
fekete
DIN sín emelő Compact NSXm-hez, 12 db