Schneider - DIN sínes szerelőkeret H1000xW800 6P SX010983 - NSYMD108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1000 mm
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480182792
Sonepar cikkszám
SX010983
Gyártói cikkszám
NSYMD108
Gyártói típuskód
NSYMD108
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1000 mm
Magasság:
1000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
30 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - DIN sínes szerelőkeret H1000xW800 6P