Schneider - DIN sínes szerelőkeret H1200XW800 7P SX010984 - NSYMD128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480182808
Sonepar cikkszám
SX010984
Gyártói cikkszám
NSYMD128
Gyártói típuskód
NSYMD128
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
1200 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
30 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
DIN sínes szerelőkeret H1200XW800 7P