Schneider - DIN sínes szerelőkeret H300xW300 4P SX010985 - NSYMD33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 300 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480182815
Sonepar cikkszám
SX010985
Gyártói cikkszám
NSYMD33
Gyártói típuskód
NSYMD33
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
300 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
150 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - DIN sínes szerelőkeret H300xW300 4P