Schneider - DIN sínes szerelőkeret H400xW300 4P SX010986 - NSYMD43
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Magasság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480182822
Sonepar cikkszám
SX010986
Gyártói cikkszám
NSYMD43
Gyártói típuskód
NSYMD43
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
30 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
DIN sínes szerelőkeret H400xW300 4P