Schneider - DIN sínes szerelőkeret H600xW600 6P SX010987 - NSYMD66
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480182853
Sonepar cikkszám
SX010987
Gyártói cikkszám
NSYMD66
Gyártói típuskód
NSYMD66
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
30 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - DIN sínes szerelőkeret H600xW600 6P