Schneider - DIN sínes szerelőkeret H800xW600 6P SX010988 - NSYMD86
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 800 mm
Magasság - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480182877
Sonepar cikkszám
SX010988
Gyártói cikkszám
NSYMD86
Gyártói típuskód
NSYMD86
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
800 mm
Magasság:
800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
30 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
DIN sínes szerelőkeret H800xW600 6P