Schneider - DINIMEL DLA SZERELŐKÉSZLET SN085733 - NSYDLA66G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozósínnel - Igen
Magasság - 700 mm
Szerelőlemezzel - Igen
Fedéllel - Igen
Szélesség - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480773853
Sonepar cikkszám
SN085733
Gyártói cikkszám
NSYDLA66G
Gyártói típuskód
NSYDLA66G
Hordozósínnel:
Igen
Magasság:
700 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Fedéllel:
Igen
Szélesség:
500 mm
Mélység:
0 mm
Beépítési mélység:
0 mm
DINIMEL DLA SZERELŐKÉSZLET