Schneider - Dinimel DLA szerelőkészlet SX010631 - NSYDLA112G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 780 mm
Szélesség - 560 mm
DIN-sínek száma - 4
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480773808
Sonepar cikkszám
SX010631
Gyártói cikkszám
NSYDLA112G
Gyártói típuskód
NSYDLA112G
Magasság:
780 mm
Szélesség:
560 mm
DIN-sínek száma:
4
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
28
Mélység:
0 mm
Dinimel DLA szerelőkészlet