Schneider - Dinimel DLA szerelőkészlet SX010632 - NSYDLA24G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 380 mm
Szélesség - 260 mm
DIN-sínek száma - 2
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480773822
Sonepar cikkszám
SX010632
Gyártói cikkszám
NSYDLA24G
Gyártói típuskód
NSYDLA24G
Magasság:
380 mm
Szélesség:
260 mm
DIN-sínek száma:
2
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
0 mm
Dinimel DLA szerelőkészlet