Schneider - Dinimel DLA szerelőkészlet SX010633 - NSYDLA48G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 480 mm
Szélesség - 360 mm
DIN-sínek száma - 3
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480773839
Sonepar cikkszám
SX010633
Gyártói cikkszám
NSYDLA48G
Gyártói típuskód
NSYDLA48G
Magasság:
480 mm
Szélesség:
360 mm
DIN-sínek száma:
3
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
16
Mélység:
0 mm
Dinimel DLA szerelőkészlet