Schneider - Dinimel DLA szerelőkészlet SX010634 - NSYDLA84G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozósínnel - Igen
Magasság - 800 mm
Szerelőlemezzel - Igen
Fedéllel - Igen
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480773860
Sonepar cikkszám
SX010634
Gyártói cikkszám
NSYDLA84G
Gyártói típuskód
NSYDLA84G
Hordozósínnel:
Igen
Magasság:
800 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Fedéllel:
Igen
Szélesség:
600 mm
Mélység:
0 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Dinimel DLA szerelőkészlet