Schneider - Dinimel DLA szerelőkészlet SX010635 - NSYDLA88G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 680 mm
Szélesség - 460 mm
DIN-sínek száma - 4
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480773877
Sonepar cikkszám
SX010635
Gyártói cikkszám
NSYDLA88G
Gyártói típuskód
NSYDLA88G
Magasság:
680 mm
Szélesség:
460 mm
DIN-sínek száma:
4
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
22
Mélység:
0 mm
Dinimel DLA szerelőkészlet