Schneider - Dinimel szerelőkeret 2 soros, 18 egység SX010638 - NSYDLCR18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 255 mm
Szélesség - 205 mm
DIN-sínek száma - 2
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162633
Sonepar cikkszám
SX010638
Gyártói cikkszám
NSYDLCR18
Gyártói típuskód
NSYDLCR18
Magasság:
255 mm
Szélesség:
205 mm
DIN-sínek száma:
2
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Nem
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
9
Mélység:
110 mm
Dinimel szerelőkeret 2 soros, 18 egység