Schneider - Dinimel szerelőkeret 3 soros, 36 egység SX010640 - NSYDLCR36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 355 mm
Szélesség - 255 mm
DIN-sínek száma - 3
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162657
Sonepar cikkszám
SX010640
Gyártói cikkszám
NSYDLCR36
Gyártói típuskód
NSYDLCR36
Magasság:
355 mm
Szélesség:
255 mm
DIN-sínek száma:
3
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Nem
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
110 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Dinimel szerelőkeret 3 soros, 36 egység