Schneider - Dinimel szerelőkeret 4 soros, 64 egység SX010642 - NSYDLCR64
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 555 mm
Szélesség - 355 mm
DIN-sínek száma - 4
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162671
Sonepar cikkszám
SX010642
Gyártói cikkszám
NSYDLCR64
Gyártói típuskód
NSYDLCR64
Magasság:
555 mm
Szélesség:
355 mm
DIN-sínek száma:
4
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Nem
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
16
Mélység:
110 mm
Dinimel szerelőkeret 4 soros, 64 egység