Schneider - Dinimel szerelőkeret 5 soros, 10 egység SX010636 - NSYDLCR110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 655 mm
Szélesség - 455 mm
DIN-sínek száma - 5
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162619
Sonepar cikkszám
SX010636
Gyártói cikkszám
NSYDLCR110
Gyártói típuskód
NSYDLCR110
Magasság:
655 mm
Szélesség:
455 mm
DIN-sínek száma:
5
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Nem
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
22
Mélység:
110 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Dinimel szerelőkeret 5 soros, 10 egység