Schneider - Dinimel szerelőkeret 5 soros, 135 egység SX010637 - NSYDLCR135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 755 mm
Szélesség - 555 mm
DIN-sínek száma - 5
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480162626
Sonepar cikkszám
SX010637
Gyártói cikkszám
NSYDLCR135
Gyártói típuskód
NSYDLCR135
Magasság:
755 mm
Szélesség:
555 mm
DIN-sínek száma:
5
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Nem
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
27
Mélység:
110 mm
Dinimel szerelőkeret 5 soros, 135 egység