Schneider - Dinimel szerelőkeret DLCR 24 SX010639 - NSYDLCR24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 355 mm
Szélesség - 255 mm
DIN-sínek száma - 2
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162640
Sonepar cikkszám
SX010639
Gyártói cikkszám
NSYDLCR24
Gyártói típuskód
NSYDLCR24
Magasság:
355 mm
Szélesség:
255 mm
DIN-sínek száma:
2
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Nem
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
110 mm
Dinimel szerelőkeret DLCR 24