Schneider - Dinimel szerelőkeret SX010643 - NSYDLCR88
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 555 mm
Szélesség - 455 mm
DIN-sínek száma - 4
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162688
Sonepar cikkszám
SX010643
Gyártói cikkszám
NSYDLCR88
Gyártói típuskód
NSYDLCR88
Magasság:
555 mm
Szélesség:
455 mm
DIN-sínek száma:
4
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Nem
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
22
Mélység:
110 mm
Dinimel szerelőkeret