Schneider - Dinimel szerelőkeret SX010658 - NSYDLS12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - acél
Szélesség - 170 mm
Magasság - 255 mm
Mélység - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480188459
Sonepar cikkszám
SX010658
Gyártói cikkszám
NSYDLS12
Gyártói típuskód
NSYDLS12
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
acél
Szélesség:
170 mm
Magasság:
255 mm
Mélység:
90 mm
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Dinimel szerelőkeret