Schneider - Dinimel szerelőkeret SX010659 - NSYDLS24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 270 mm
Szélesség - 270 mm
DIN-sínek száma - 2
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480188466
Sonepar cikkszám
SX010659
Gyártói cikkszám
NSYDLS24
Gyártói típuskód
NSYDLS24
Magasság:
270 mm
Szélesség:
270 mm
DIN-sínek száma:
2
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Nem
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
180 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Dinimel szerelőkeret