Schneider - Dinimel szerelőkeret SX010661 - NSYDLS36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - acél
Szélesség - 260 mm
Magasság - 340 mm
Mélység - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480188480
Sonepar cikkszám
SX010661
Gyártói cikkszám
NSYDLS36
Gyártói típuskód
NSYDLS36
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
acél
Szélesség:
260 mm
Magasság:
340 mm
Mélység:
90 mm
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Dinimel szerelőkeret