Schneider - Dinimel szerelőkeret SX010662 - NSYDLS48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - acél
Szélesség - 250 mm
Magasság - 520 mm
Mélység - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480188497
Sonepar cikkszám
SX010662
Gyártói cikkszám
NSYDLS48
Gyártói típuskód
NSYDLS48
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
acél
Szélesség:
250 mm
Magasság:
520 mm
Mélység:
90 mm
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Dinimel szerelőkeret