Schneider - Dinimel szerelőlap SX011567 - NSYPMP400DLA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480192463
Sonepar cikkszám
SX011567
Gyártói cikkszám
NSYPMP400DLA
Gyártói típuskód
NSYPMP400DLA
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Dinimel szerelőlap