Schneider - Dinimel szerelőlap SX011574 - NSYPMP500DLA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480192470
Sonepar cikkszám
SX011574
Gyártói cikkszám
NSYPMP500DLA
Gyártói típuskód
NSYPMP500DLA
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Dinimel szerelőlap