Schneider - Dinimel szerelőlap SX011576 - NSYPMP600DLA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480192487
Sonepar cikkszám
SX011576
Gyártói cikkszám
NSYPMP600DLA
Gyártói típuskód
NSYPMP600DLA
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Dinimel szerelőlap