Schneider - Dinimel takarólemez SX010373 - NSYCTL300DLAG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 256 mm
Magasság - 146 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Anyag - egyéb
Magasságegységek száma (HE) - 8
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485405209
Sonepar cikkszám
SX010373
Gyártói cikkszám
NSYCTL300DLAG
Gyártói típuskód
NSYCTL300DLAG
Szélesség:
256 mm
Magasság:
146 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Anyag:
egyéb
Magasságegységek száma (HE):
8
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Dinimel takarólemez