Schneider - Dinimel takarólemez SX010374 - NSYCTL400DLAG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 356 mm
Magasság - 146 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 500 mm
Anyag - egyéb
Magasságegységek száma (HE) - 10
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485405216
Sonepar cikkszám
SX010374
Gyártói cikkszám
NSYCTL400DLAG
Gyártói típuskód
NSYCTL400DLAG
Szélesség:
356 mm
Magasság:
146 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
500 mm
Anyag:
egyéb
Magasságegységek száma (HE):
10
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Dinimel takarólemez