Schneider - Dinimel takarólemez SX010376 - NSYCTL500DLAG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 456 mm
Magasság - 146 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 700 mm
Anyag - egyéb
Magasságegységek száma (HE) - 14
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480801594
Sonepar cikkszám
SX010376
Gyártói cikkszám
NSYCTL500DLAG
Gyártói típuskód
NSYCTL500DLAG
Szélesség:
456 mm
Magasság:
146 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
700 mm
Anyag:
egyéb
Magasságegységek száma (HE):
14
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Dinimel takarólemez