Schneider - Dinimel takarólemez SX010378 - NSYCTL600DLAG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 555 mm
Magasság - 146 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 800 mm
Anyag - egyéb
Magasságegységek száma (HE) - 16
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480800849
Sonepar cikkszám
SX010378
Gyártói cikkszám
NSYCTL600DLAG
Gyártói típuskód
NSYCTL600DLAG
Szélesség:
555 mm
Magasság:
146 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
800 mm
Anyag:
egyéb
Magasságegységek száma (HE):
16
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Dinimel takarólemez