Schneider - Dinimel takarólemez SX010380 - NSYCTL800DLAG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 755 mm
Magasság - 146 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1000 mm
Anyag - egyéb
Magasságegységek száma (HE) - 20
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480801211
Sonepar cikkszám
SX010380
Gyártói cikkszám
NSYCTL800DLAG
Gyártói típuskód
NSYCTL800DLAG
Szélesség:
755 mm
Magasság:
146 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1000 mm
Anyag:
egyéb
Magasságegységek száma (HE):
20
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Dinimel takarólemez