Nem visszaküldhető

Schneider - Dióda 24V SN029655 - LA4DB1B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dióda 24V SN029655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - dióda

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110336450

Sonepar cikkszám

SN029655

Gyártói cikkszám

LA4DB1B

Gyártói típuskód

LA4DB1B

Funkció:

dióda

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Dióda 24V