Schneider - Dioda 6-250 VDC GT38111 - RXM040W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 6-230 V
Üzemi feszültség DC - 6-250 V
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119404433
Sonepar cikkszám
GT38111
Gyártói cikkszám
RXM040W
Gyártói típuskód
Zelio RXM040W
Funkció:
dióda
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
6-230 V
Üzemi feszültség DC:
6-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Dioda 6-250 VDC