Schneider - Dióda LC1D-hez SN016071 - LA4DB2B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 12-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110336481
Sonepar cikkszám
SN016071
Gyártói cikkszám
LA4DB2B
Gyártói típuskód
LA4DB2B
Funkció:
dióda
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
12-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Dióda LC1D-hez