Schneider - Dióda LC1D-hez SN017331 - LA4DB3B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110336504
Sonepar cikkszám
SN017331
Gyártói cikkszám
LA4DB3B
Gyártói típuskód
LA4DB3B
Funkció:
dióda
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024