Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Direkt rugós egyszintes földelőkapocs 1x1 csatlakozás 5,2 mm 2,5 mm2 zöld-sárga SX012754 - NSYTRP22PE

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Direkt rugós egyszintes földelőkapocs 1x1 csatlakozás 5,2 mm 2,5 mm2 zöld-sárga SX012754

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.08-2.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480533150

Sonepar cikkszám

SX012754

Gyártói cikkszám

NSYTRP22PE

Gyártói típuskód

NSYTRP22PE

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.08-2.5 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

36.5 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-40-130 °C

Mélység:

48.5 mm

Direkt rugós egyszintes földelőkapocs 1x1 csatlakozás 5,2 mm 2,5 mm2 zöld-sárga