Schneider - Distribloc 160 + csatlakozás SX066749 - LVS04046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Névleges áram - 160 A
Csatlakozási mód - csavarok nélkül
Pólusszám - 4
Tömör vezetékhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481870902
Sonepar cikkszám
SX066749
Gyártói cikkszám
LVS04046
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04046
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Névleges áram:
160 A
Csatlakozási mód:
csavarok nélkül
Pólusszám:
4
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szélesség:
108 mm
Mélység:
48 mm
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Magasság:
127 mm
Distribloc 160 + csatlakozás