Schneider - Distribloc Linergy DX, 4P, 63A, 4 modul, gyorscsatlakozós alsó csatlakozás SN145004 - LVS04041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 63 A
Csatlakozási mód - csavar-/húzókengyeles (rugós)
Pólusszám - 4
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606482164574
Sonepar cikkszám
SN145004
Gyártói cikkszám
LVS04041
Gyártói típuskód
Prisma SeT LVS04041
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
63 A
Csatlakozási mód:
csavar-/húzókengyeles (rugós)
Pólusszám:
4
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
16-25 mm2
Bemenetek száma:
4
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Szélesség:
72 mm
Mélység:
62 mm
Kimenetek száma:
12
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
2.5-6 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Igen
Magasság:
96.5 mm