Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Doboz fém 80x130mm IP65 2-lyukas GT65839 - XAPM2202

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Doboz fém  80x130mm IP65 2-lyukas GT65839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 2

  • Ház felső részének színe - kék

  • Ház anyaga - egyéb

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110312850

Sonepar cikkszám

GT65839

Gyártói cikkszám

XAPM2202

Gyártói típuskód

XAPM2202

Parancshelyek száma:

2

Ház felső részének színe:

kék

Ház anyaga:

egyéb

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP65

Nyílások átmérője:

22.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Mélység:

51.5 mm

Szélesség:

80 mm

Magasság:

130 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Doboz fém 80x130mm IP65 2-lyukas