Schneider - Doboz műa fk 291x241x128 IP65 simafalú GT95327 - NSYTBS292412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 291 mm
Szélesség - 241 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480165382
Sonepar cikkszám
GT95327
Gyártói cikkszám
NSYTBS292412
Gyártói típuskód
NSYTBS292412
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
291 mm
Szélesség:
241 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
128 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
0
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
0 A
Védettség (IP):
IP66
Modulok száma:
0
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
120 mm
Sorok száma:
0
Belső mélység:
120 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Vezetékbevezetések száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK07
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
4
Funkciótartás:
nincs
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Nem
Ház anyagvastagsága:
12.5 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
12.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Bevonat típusa:
egyéb
Felület:
kezeletlen